VXE2230A-02F-5D1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A SMC 24167387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード24167387品番VXE2230A-02F-5D1
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする