※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24167414
品番
VXE2230B-02-5G1
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
材質
(B) シール: EPDM、ボディ: C37
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
CADデータダウンロード