VXE2230V-02-5DL1-B 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V SMC 24167457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(B) ブラケット付属
内容量1個注文コード24167457品番VXE2230V-02-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする