※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
リード線取出方法
(G) グロメット
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
(-) なし
(B) ブラケット付属
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24167466
品番
VXE2230V-02F-5G1
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
材質
(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
CADデータダウンロード