オーケー器材
10t被覆銅 管 直管(ロー付用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径×厚さ 銅管(mm)
22.22×1.0
12.70×0.8
15.88×1.0
19.05×1.0
22.22×1.0
25.40×1.0
28.58×1.0
31.75×1.1
38.10×1.35
最高使用圧力(MPa)
4.8
4.8
4.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24167605
品番
K-HC7B
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
3
最高使用圧力(MPa)
4.8
外径(mm)
(保温材)45
保温材厚(mm)
10
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
22.22×1.0