曜日別特売
K-HCH14B 20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材 24167727

20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径×厚さ 銅管(mm)38.10×2.0
内容量1本注文コード24167727品番K-HCH14B
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。

長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8外径(mm)(保温材)80.5保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等外径×厚さ(mm) 銅管38.10×2.0
注意
※R410Aに使用時、ベンダーで曲げる場合は、曲げ半径が銅管外径の4倍以上のベンダーを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする