曜日別特売
K-HS6E 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材 24167842

8t被覆 銅管 シングルコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外径×厚さ 銅管(mm)19.05×1.2
内容量1巻注文コード24167842品番K-HS6E
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.3種別2外径(mm)(保温材)41保温材厚(mm)10外径×厚さ(mm) 銅管19.05×1.2適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※R410Aに使用時曲げる場合、曲げ半径は銅管外径の4倍以上にしてください。
※フレア加工する場合は、肉厚に対応したフレアツールをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする