曜日別特売
VXE2260M-03-5G1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260M SMC 24167929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24167929品番VXE2260M-03-5G1
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8材質(M) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体中真空・ノンリーク・禁油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする