※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320K
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ブラケット
(B) ブラケット付属
(-) なし
(B) ブラケット付属
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24168087
品番
VXE2320K-02-5G1-B
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
材質
(K) シール: PTEE、ボディ: SUS
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
CADデータダウンロード