VXE2330JZ-02-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330JZ SMC 24168263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330JZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24168263品番VXE2330JZ-02-5DL1
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5追記号(Z) 禁油仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする