VXE2340G-02-5DL1-B 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340G SMC 24168394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340G

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード24168394品番VXE2340G-02-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする