※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340G
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
(-) Rc
(N) NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24168403
品番
VXE2340G-02N-5DL1-B
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
使用流体
空気・水
CADデータダウンロード