※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付
(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付
(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし
内容量1個注文コード24170659品番ZH10DLA-N01-N01-N01
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意