ZH13DLA-09-11-11 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC 24170799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(-) 標準ブラケット付/サイレンサなし
(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付
(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付
(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし
SUP・ポート接続口径Φ5/16ワンタッチ管継手"
内容量1個注文コード24170799品番ZH13DLA-09-11-11
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

付属品(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Φ5/16ワンタッチ管継手"EXH・ポートΦ3/8ワンタッチ管継手"VAC・ポート接続口径Φ3/8ワンタッチ管継手"到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする