曜日別特売
ZM053HF-K5LOZ-E55L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HF SMC 24171614

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24171614品番ZM053HF-K5LOZ-E55L
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする