曜日別特売
ZM071H-A5LZ-E14CL 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H SMC 24171806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード24171806品番ZM071H-A5LZ-E14CL
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07) 0.7ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付真空ポート(-) 側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H) 0.5ねじの種類(-) Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする