曜日別特売
ZM071H-K5G-E15-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H SMC 24171885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード24171885品番ZM071H-K5G-E15-L
参考基準価格(税別)¥33,830販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07) 0.7ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付真空ポート(-) 側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H) 0.5ねじの種類(-) Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする