曜日別特売
ZM071H-K5HZB-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H SMC 24171903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24注文コード24171903品番ZM071H-K5HZB-L
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07) 0.7ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付真空ポート(-) 側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H) 0.5ねじの種類(-) Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形真空スイッチ(-) スイッチなし破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付マニュアルロック式(ドライバ操作形)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする