SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24173319
品番
ZM101SAHF-J5LO-E18CN-Q
参考基準価格(税別)
¥33,220
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
供給弁・破壊弁の組合わせ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
真空スイッチ
(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1)
供給弁・破壊弁の組合わせ
(J) 供給弁付 (N.C.)
真空スイッチ型式
1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ボディ型式
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
真空スイッチリード線取出方法
コネクタ付リード線Assyなし
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード