曜日別特売
ZP2-R6030WS-06-A5 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6030 SMC 24176566

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24176566品番ZP2-R6030WS-06-A5
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムねじ径(A5) M5x0.8 (おねじ)接続ねじM5X0.8おねじパッドサイズ(mm)6X30真空取出口(06) Φ6真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする