SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
材質(パッド)
(N) NBR
(N) NBR
(S) シリコ-ンゴム
(U) ウレタンゴム
ストローク(mm)
75
75
100
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24176654
品番
ZP2-TF125HBNJF75
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(N) NBR
ストローク(mm)
75
機構
首振り
バッファ仕様
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
バッファストローク(mm)
75
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード