曜日別特売
ZP2-T6020WGNK10-04 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020 SMC 24177406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(GN) 導電性NBR
ストローク(mm)10
真空取出口(04) ワンタッチ管継手 Φ4
内容量1個注文コード24177406品番ZP2-T6020WGNK10-04
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)(GN) 導電性NBRストローク(mm)10バッファストローク(mm)10真空取出口(04) ワンタッチ管継手 Φ4パッドサイズ(mm)6X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする