※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する材質(パッド)(GN) 導電性NBR
真空取出口(06) ワンタッチ管継手 Φ6
内容量1個注文コード24177415品番ZP2-T6020WGNK10-06
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50