411630 ゴム板 丸(CR) 篠田ゴム 24182655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム板 丸(CR)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)5
外径(Φmm)70
内容量1個注文コード24182655品番411630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

各特性のバランスが優れた材質です。

用途丸くカットしていますので便利です。厚さ(mm)5材質CR外径(Φmm)70硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182637
2019-01-27
用途: ガレージジャッキでキズ防止に

直径50厚さ10mmのゴム板。油圧式のガレージジャッキで車体を上げる際に車側にキズが付かないように細工。ここで売っている21×45×4.5サイズの鉄ワッシャ3枚入りのうち2枚とその上にこのゴム板を重ねてセットするとゴムが車体に当たりキズが付かない。プラスチックのジャッキアダプターよりも安く、高さも低く抑えられて良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする