※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
CRゴムひも
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
100
100
50
外径(Φmm)
5
2
3
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24182838
品番
411194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
各特性のバランスが優れた材質です。
用途
隙間埋めのパッキンとして。
材質
CR
外径(Φmm)
5
長さ(m)
100
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長