※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
白スポンジ
商品レビューを投稿する
厚さ(mm)
20
5
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183136
品番
411749
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途
断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)
20
材質
EPDM
色
白
幅×長さ(mm)
200×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識
ゴム素材の特長