ZP3-02US 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02 SMC 24183426

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02

商品レビューを投稿する
材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム
内容量1袋(10個)注文コード24183426品番ZP3-02US
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)2パッド形状平形材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする