※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(CL) 吸着跡対策NBRねじ径(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用注文コード24184826品番ZP3E-TF63UMCL-AL12
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]