※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(S) シリコンゴムねじ径(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用注文コード24184878品番ZP3E-TF63UMS-AL16
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]