曜日別特売
- FA-4買物バッグ40号 セイケツネットワーク 24184974

FA-4買物バッグ40号

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード24184974品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
幅(mm)560厚さ(mm)0.02半透明高さ(mm)200サイズ(号)関東30、関西40マチ(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする