※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(S) シリコンゴムバッファストローク(mm)50注文コード24186339品番ZP3E-YF63UMSJB50
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など8種類から選べます他の種類を見る 吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]