曜日別特売
ZP3E-63BMF-P 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-63 SMC 24187319

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(F) FKM
内容量1個注文コード24187319品番ZP3E-63BMF-P
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)63パッド形状ベロウ形リブ・溝付材質(パッド)(F) FKM材質FKMプレート(P) プレート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする