曜日別特売
ZP3P-T25PTSFK20-B5 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC 24187477

真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)25ストローク(mm)(20) 20注文コード24187477品番ZP3P-T25PTSFK20-B5
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用
青色を採用
漏れ低減
薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減

パッド径(Φmm)25材質(パッド)シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合ストローク(mm)(20) 20バッファ仕様(K) 回りとめ付真空取出口M5X0.8めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする