曜日別特売
ZPT16FUJ50-B5-A10 真空パッド ZPシリーズ ZPT16 SMC 24188649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(U) ウレタンゴムバッファストローク(mm)50注文コード24188649品番ZPT16FUJ50-B5-A10
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)16材質(パッド)(U) ウレタンゴムねじ径M10x1ストローク(mm)50バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)50真空取出口(B5) M5 x 0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする