曜日別特売
ZPT40CUJ20-N01-A14 真空パッド ZPシリーズ ZPT40 SMC 24189498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形リブ付材質ウレタンゴムバッファストローク(mm)20注文コード24189498品番ZPT40CUJ20-N01-A14
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40パッド形状平形リブ付ねじ径M14x1おねじ材質ウレタンゴムバッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)20真空取出口NPT1/8めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする