曜日別特売
ZPT40FFJ20-N01-A14 真空パッド ZPシリーズ ZPT40 SMC 24189559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(F) FKMバッファストローク(mm)20注文コード24189559品番ZPT40FFJ20-N01-A14
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)40材質(パッド)(F) FKMねじ径M14x1ストローク(mm)20バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)20真空取出口(N01) NPT 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする