曜日別特売
ZPT40HBNJ25-N01-A18 真空パッド ZPシリーズ ZPT40 SMC 24189586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)25注文コード24189586品番ZPT40HBNJ25-N01-A18
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBRねじ径(N01) NPT1/8ストローク(mm)25材質バッファボディ:アルミニウム合金取付ねじM18x1.5材質(ボディ)(J) アルミニウム合金バッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径NPT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする