曜日別特売
ZPY32CS-N4-B5 真空パッド ZPシリーズ ZPY32 SMC 24190733

真空パッド ZPシリーズ ZPY32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M5X0.8めねじ
真空取出口Φ4ナイロンチューブ用バーブ継手
パッド形状平形リブ付
材質シリコーンゴム
内容量1個注文コード24190733品番ZPY32CS-N4-B5
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)32パッド形状平形リブ付ねじ径M5X0.8めねじ材質シリコーンゴム真空取出口Φ4ナイロンチューブ用バーブ継手材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出方向横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする