※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ注文コード24220666品番ZR120S1-C35LZ-DAML
参考基準価格(税別)¥58,910販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・エジェクタユニットノズル径・リード線取出方法など68種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能