※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
24221445
品番
VP3145-033TZA1-X81
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
切換方式
N.C.(ノーマルクローズ)
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
使用流体
空気