曜日別特売
VP3145-06YTB 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145 SMC 24221689

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4注文コード24221689品番VP3145-06YTB
参考基準価格(税別)¥28,490販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ポート数3ねじの種類Rc切換方式N.O.(ノーマルオープン)管接続口径Rc3/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする