※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
接続口径
(06) 3/4 (20A)
(04) 1/2 (15A)
(06) 3/4 (20A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24221899
品番
VP3145V-065DA1-F-Q
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
接続口径
(06) 3/4 (20A)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディサイズ
(4) 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(V) 真空・低圧用
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード