曜日別特売
VP3165V-061DZA1-F 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC 24222188

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接続口径(06) 3/4 (20A)
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ねじの種類(F) G
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
内容量1個注文コード24222188品番VP3165V-061DZA1-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,750
ポート数3ねじの種類(F) G接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(1) AC10050/60Hzリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする