曜日別特売
VP3165V-065DSB1 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC 24222215

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
接続口径(06) 3/4 (20A)
リード線取出方法(DS) サージ付DIN形ターミナル
ねじの種類(-) Rc
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)
内容量1個注文コード24222215品番VP3165V-065DSB1
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ポート数3ねじの種類(-) Rc接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DS) サージ付DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする