曜日別特売

高さ調整ピロー ハイクラス ソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24222223品番PM4S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高さ調整ができ、自分にぴったりのフィット感をつくれるピローです。20mmと10mmの高さ調整シートと4箇所のポケットから中材を出し入れすることで、8種類の寝心地から選ぶことができます。ふっくらとやわらかくやさしい寝心地のソフトタイプです。

材質PM4S 【本体】側生地/(表面)ニット部分:綿50%、ポリエステル50%、メッシュ部分:ポリエステル60%、ナイロン40%、 (裏面)布帛部分:ポリエステル100%、ニット部分:ポリエステル50%、綿50%、(マチ部分)ポリエステル60%、ナイロン40%、詰め物/ポリエステル(つぶわた)、【高さ調節シート】側生地:ポリエテル100%、詰めもの:ウレタンフォーム(10mm×1枚、20mm×1枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする