※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
接続口径
(10) 1 (25A)
(06) 3/4 (20A)
(10) 1 (25A)
(12) 1 1/4 (32A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(DS) サージ付DIN形ターミナル
(TS) サージ付コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
ねじの種類
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24222258
品番
VP3165V-105DB1-T
参考基準価格(税別)
¥38,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(10) 1 (25A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ボディサイズ
(6) 1
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(V) 真空・低圧用
CADデータダウンロード