VP3185-143DLB 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185 SMC 24222407

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(14) 1 1/2 (40A)注文コード24222407品番VP3185-143DLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700
ねじの種類(-) Rc接続口径(14) 1 1/2 (40A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(3) AC11050/60Hzリード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナルボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット)バルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする