※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
24222879
品番
VP4150-04YDL
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気