曜日別特売
VP4150-063DL-F 大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150 SMC 24222915

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(06) 3/4 (20A)ねじの種類(F) G注文コード24222915品番VP4150-063DL-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400
定格電圧(V)(3) 110 AC(50/60Hz)ねじの種類(F) G管接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナルポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする