曜日別特売
VP4150-065D-N 大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150 SMC 24222924

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4150

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(06) 3/4 (20A)ねじの種類(N) NPT注文コード24222924品番VP4150-065D-N
参考基準価格(税別)¥36,410販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする